ベジドロップ パセリ・タンポポ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50g) 注文コード07358325 品番F15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

砂糖、添加物不使用のコミュニケーションフード。
デグー、チンチラ等の小動物おやつ。
ミネラルやカリウムが豊富なタンポポとビタミンC
豊富なパセリを主体に、美味しいハーブがギュッと1つに。

成分【エネルギー:約408kal(100gあたり)】粗タンパク質:15.9%以上、粗脂肪:4.5%以上、粗繊維:6.6%以下、粗灰分:4.5%以下、水分:8.6%以下 容量(g)50 主原料豆粉・パセリ・でんぷん・チモシー・カモガヤ・タンポポ・メドーグラス・オオバコ・レッドクローバー・メドーフェスク・レディースマントル
注意
※本品は、デグー・チンチラ等の小動物用おやつです。他の目的及び、及び他の生き物には与えないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。また、直射日光の当たる所や高温多湿な場所は避けて下さい。
※開封後は、チャックをしっかりと閉め、出来るだけ早目にご使用下さい。
※幼児が直接与える時は保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。脱色/着色加工や添加物を使用しておりませんので、色や形状等は季節・ロットにより異なる場合があります。また、時間の経過によって素材内の成分が表面に現れ、白っぽくなったり、白い粉の様な物が出る場合がございますが、品質には問題ございません。
※本品はできるだけ新鮮な風味が保たれる様、脱酸素剤を使用しチャック袋に封入しております。開封後は、チャックをしっかりと閉じ密封し、直射日光の当たらない、乾燥状態が保たれた風通しのよい場所で保管して、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする