※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMEZ509016SC M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機 07358452 CMEZ509016SC M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機 07358452 CMEZ509016SC M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機 07358452

M形盤用キャビネット露出形両扉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 有効深さ(Y)(mm)140 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×820 注文コード07358452 品番CMEZ509016SC
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は有効深さ・基板寸法・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×900×160 有効深さ(Y)(mm)140 塗装色クリーム色 仕様露出形 質量(kg)29.5 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 寸法Z(mm)118(ハンドル下有効深さ) ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式両開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 扉寸法(縦×横)(mm)455×426 材質(扉) 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×820 基板厚(mm)2.3 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする