玉鳥産業
玉鳥産業の のこぎり
玉鳥産業の のこぎり替刃
玉鳥産業の 片刃鋸用
ウッドスリムPRO 150mm 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07360091
品番
R691
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途
ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。
仕様
替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり
質量(g)
114
タイプ
替刃
ピッチ(mm)
2.5
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.5
適合材
生木・果樹
サイズ(mm)
198×28×0.5
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。刃の部分は絶対に握らない事。使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。
商品説明動画
参考になった