Bestway
Bestwayの その他防災用品
エアジェットスパ 専用フロアプロテクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07360109
品番
60334
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐久性のある素材が、芝生やスパライナーの底部をさらなる摩耗や損傷から保護します。
用途
「Bestwayエアジェットスパ」の保護用グランドマット。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.14
色
グレー
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D)(cm)
196×196