Bestway
Bestwayの その他防災用品
プール用フィルターポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07360197
品番
58387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアミド、PET、POM樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
質量(kg)
2.3
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.6×18×37
取扱説明書:
(0.76MB)