Bestway
Bestwayの その他防災用品
プール用フィルターカートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07360206
品番
58012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
「Bestwayプール用 フィルターポンプ 3028L」専用交換フィルターカートリッジ。
用途
プールの水を清潔で清潔に保つ上で重要な役割を果たします。
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、PET
質量(kg)
0.14
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.2×10.2×20