曜日別特売
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319

56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319
56406 グランドプール Steel Pro MAX Bestway 07360319

グランドプール Steel Pro MAX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台(4678L)注文コード07360319品番56406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。

材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル質量(kg)15.5種類本体構造組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)305×305×76
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※【設置条件】1凹凸のない平らな場所を選んでください。2接地面が濡れても良い場所を選んでください。3排水を考慮した場所をおすすめします。4各都道府県に準じた設備・衛生管理の条例等にご注意下さい。
※【使用方法】本体を組み立てます⇒水をはります⇒塩素を入れます(厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持することが望ましいです。目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度
※雑菌の繁殖を防止)
※【メンテナンス】水は定期的に入れ替えて下さい。(目安5日)/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたんで保管して下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする