NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801

NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801
NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801
NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801
NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801
NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801
NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801
NE1244 ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07360801

ノースイーグル アウトドア テント・タープ L×Bフレンズドーム テント タープ キャノピー NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07360801
品番
NE1244
参考基準価格(税別)¥29,818販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ポールを差し込んでペグダウンするだけのシンプルな構造で、設営が簡単なテント。吊り下げ式インナーを採用しているため、雨天時の撤収でもインナーを濡らしにくく、スムーズに片付けができます。スカート付きで風や冷気の侵入を軽減し、寒い季節でも快適に使用可能。さらに、大型メッシュパネルを備えることで優れた通気性を確保し、テント内を快適な環境に保ちます。設営のしやすさ、防風性、通気性を兼ね備えた、幅広いキャンプシーンで活躍するテントです。

付属品
ピンペグ26本、自在付きロープ8本、収納ケース
質量(g)
約12500
人数
おすすめ使用:4人
素材
フライシート/75DポリエステルUV30+(耐水圧1000mm)、インナー/63Dポリエステル、フロア/PE、メインポール/Φ11mmグラスファイバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする