曜日別特売
GR9000 映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ ノガ 07363110

メイン画像

映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07363110品番GR9000
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。
アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。

用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7015材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)6取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径アーム長さ(mm)【上】215【下】215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする