代表画像
アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07363119
品番
HG-91-M
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。
グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。
用途
クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。
トラスコ品番
177-3698
材質
ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他
色
黄緑
サイズ
M
規格
【EN388 2016規格】X24XB
入数(双)
1
機能
耐切創、帯電防止
ゲージ数
15
耐切創性
2/B