メイン画像
ミニター
ミニターの フライスカッター
ミニターの カッター関連備品
超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07363460
品番
BC2542
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。
切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。
ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番
353-8953
軸径(Φmm)
3
形状
円柱先丸型(マイクロカット)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
48000
刃長(mm)
13
刃径(mm)
3