代表画像
南榮工業
南榮工業の ブルーシート・UVシート類
南榮工業の ブルーシート
景観配慮シート ブラウンシルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07363539
品番
Keikan SHEET3.6m x 3.6 m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途
作業用・農業用
トラスコ品番
537-5257
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.3
色
ブラウンシルバー
ハトメ数
(個)16
引張強度
縦634N/5cm、横508N/5cm
番手
(#)3500
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.5×3.5
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
85
ハトメ内径(mm)
12
特性
防水・耐水
引裂強度
縦123N/5cm、横95N/5cm