代表画像

Keikan SHEET9.0m x 9.0 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363600 Keikan SHEET9.0m x 9.0 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363600 Keikan SHEET9.0m x 9.0 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363600 Keikan SHEET9.0m x 9.0 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363600 Keikan SHEET9.0m x 9.0 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363600 Keikan SHEET9.0m x 9.0 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363600

景観配慮シート ブラウンシルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07363600 品番 Keikan SHEET9.0m x 9.0 m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。

用途作業用・農業用 トラスコ品番537-5281 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ブラウンシルバー ハトメ数(個)40 引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm 番手(#)3500 仕上り寸法(縦×横)(m)8.9×8.9 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)85 ハトメ内径(mm)12 特性防水・耐水 引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする