メイン画像
トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の パイプ柄
配管スリム筋掘一閃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07363740
品番
SVRHJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。
トラスコ品番
677-2875
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.52
板厚(mm)
1.8
刃先形状
スリム丸
刃先幅寸法(mm)
150
刃先長(mm)
292