メイン画像
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 鏝その他
特上ゴム鏝用替えゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07363749
品番
KG-210Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
トラスコ品番
228-9703
材質
高密度のゴム(9mm)を使用
長さ(mm)
【コテ】210
先幅(mm)
【ゴム】58
元幅(mm)
70