代表画像

RE-24A ロータリーアイボルト マーテック 07363785 RE-24A ロータリーアイボルト マーテック 07363785

ロータリーアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07363785 品番RE-24A
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アイ本体が360°回転します。

用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 トラスコ品番652-8607 材質特殊合金鋼 寸法L(mm)90 寸法H(mm)36 基本使用荷重(t)2.6 寸法D(mm)19 寸法E(mm)50 ボルト径M24 取付穴(mm)H11:10 寸法K(mm)90 破断荷重(kN)127.48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする