メイン画像
松永トイシ
松永トイシの 手研磨
松永トイシの 砥石
松永トイシの 角砥石
油砥石朝日虎
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07363810
品番
0600815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
砥石に油を染み込ませて使用します。
砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途
中研ぎ用。
バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。
付属品
無し
トラスコ品番
204-6376
セット内容
無し
材質
砥石:A(アランダム)
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
粒度
500(#)
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※砥石に油を染み込ませてご使用下さい。