代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
07364415
品番
AE-VML 8X25XR1.5
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
「DUARISE(デュアライズ)」コーティングを採用し、潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
大きな芯厚により、高剛性を確保し高速側面切削を実現します。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼、プリハードン鋼・焼入れ鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番
228-6328
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
DUARISEコーティング
コーナー半径(mm)
1.5
ねじれ角(°)
42・44