代表画像

超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード07364458 品番AE-VML 10X31XR1
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径など19種類から選べます 他の種類を見る

「DUARISE(デュアライズ)」コーティングを採用し、潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
大きな芯厚により、高剛性を確保し高速側面切削を実現します。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼、プリハードン鋼・焼入れ鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番228-3054 材質超硬合金(Carbide) 刃数4 全長(mm)90 刃長(mm)31 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理DUARISEコーティング コーナー半径(mm)1 ねじれ角(°)42・44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする