オリエンタルモーター
ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR46~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07364638
品番
AR46AS-N7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,200
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
7.2
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
200/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト