代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364686
品番
AE-VTS-N 10X30-SP
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高能率で多様な加工に対応できます。
不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。
高速条件でも良好な加工面を実現します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
トラスコ品番
350-1182
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
75
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)
40〜43