代表画像

超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07364756 品番 WLS-HSCT-P 1X45X8X100
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番114-4372 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 刃長(mm)3.5 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)45 刃径(Φmm)8 コーティングWXLコーティング 大端径(Φmm)8 先端径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする