代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364765
品番
WLS-HSCT-P 2X45X10X100
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番
114-4373
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
45
刃径(Φmm)
10
コーティング
WXLコーティング
大端径(Φmm)
10
先端径(Φmm)
2