代表画像

超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07364799 品番 WLS-HSCT-N 1X45X6X100
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番114-4345 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)45 刃径(Φmm)6 コーティングWXLコーティング 大端径(Φmm)6 先端径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする