代表画像

超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07364835 品番 WLS-HSCT-N 2X45X16X140
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番114-4349 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)140 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)45 刃径(Φmm)16 コーティングWXLコーティング 大端径(Φmm)16 先端径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする