※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1面有効深さ(Y)(mm)100基板寸法(縦D×横E)(mm)370×320注文コード07364847品番CMBZ454012SK
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・内容量など287種類から選べます他の種類を見る 分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。