代表画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07365386
品番
FE-1-0.4MPa
参考基準価格(税別)
¥51,240
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途
食品工場及び医薬品工場などに。
トラスコ品番
168-0930
材質
接液部:S-316
寸法(mm)
100
ケース形状
FE型
呼び
1S
精度
±1.6%FS
呼称
A(1S)100×0.4MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.4