代表画像

隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07365499 品番 FE-2-1MPa
参考基準価格(税別)¥53,160 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。

用途食品工場及び医薬品工場などに。 トラスコ品番168-2522 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状FE型 呼び2S 精度±1.6%FS 呼称A(2S)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする