※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMBZ401014SC MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07366055 CMBZ401014SC MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07366055 CMBZ401014SC MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07366055

MB形盤用キャビネット埋込形両扉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07366055 品番 CMBZ401014SC
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×1000×140 有効深さ(mm)120 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様埋込形 質量(kg)27.3 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式両開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 扉寸法(縦×横)(mm)355×476 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)320×920 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする