メイン画像

位置調整機能付き両面テープ #530

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)15 注文コード07366190 品番W560X09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はテープ幅・幅など9種類から選べます 他の種類を見る

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。

透明 用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用) トラスコ品番445-6596 幅(mm)15 厚さ(mm)0.13 長さ(m)50 基材ポリプロピレン 主な用途固定用 特性透明、両面、はがせる
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)凹凸面、粗面、人体に直接貼る事は避けてください 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする