メイン画像

nano18 電動機械式工具 圧着ペンチ 泉 07366235 nano18 電動機械式工具 圧着ペンチ 泉 07366235 nano18 電動機械式工具 圧着ペンチ 泉 07366235

電動機械式工具 圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07366235 品番nano18
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電動式圧着ペンチ
小型、軽量、片手操作
手動・自動の2モード
マキタ製バッテリー採用

用途裸圧着端子の圧着作業 付属品アルミ製収納ケース付き トラスコ品番556-5745 幅(mm)102 高さ(mm)273 奥行(mm)64 圧着範囲(mm2)1.25〜8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする