メイン画像

ラッカースプレーMAX 容量:0.3L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07367669 品番 2000A7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

特定化学物質障害予防規則適用外です。
強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。
環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。

用途
鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。
木部、工作品などに。
トラスコ品番196-5195 容量(L)0.3 主な用途鉄部、木部、工作品 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする