メイン画像
サンデーペイント
サンデーペイントの ラッカースプレー
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07367687
品番
2000AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特定化学物質障害予防規則適用外です。
強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。
環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途
鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。
木部、工作品などに。
トラスコ品番
196-5240
色
緑
容量(L)
0.3
主な用途
鉄部、木部、工作品
危険等級
V
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。