代表画像
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
07367730
品番
GNZ1006ZG36S
参考基準価格(税別)
¥10,825
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。
用途
あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番
126-6048
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
ZG
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
S
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応