メイン画像

低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07367775 品番5451S-BAU50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。
使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。

トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする