メイン画像
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07367791
品番
5451S-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。
使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番
336-0572
材質
本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
38
旋回半径(mm)
88
ストッパー
あり
取付高H(mm)
79
偏心E(mm)
20
取付ピッチY(mm)
68(71)
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
300
取付座A×B×C(mm)
90×90
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
68(71)
取付座B(mm)
90