メイン画像

油性木部保護塗料 0.7L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 スプルース 注文コード07368010 品番HY001-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,522
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。

用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください) 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 トラスコ品番158-4825 スプルース 容量(L)0.7 主な用途木部 塗布面積(m2)約7.5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃) 乾燥時間夏(30度)約4時間、冬(10度)約6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする