用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
トラスコ品番158-4897
色オリーブ
容量(L)0.7
主な用途木部
塗布面積(m2)約7.5
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)