メイン画像

油性木部保護塗料 1.6L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07368046 品番 HY004-1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。

用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください) 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 トラスコ品番158-4865 オリーブ 容量(L)1.6 主な用途木部 塗布面積(m2)16 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃) 乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする