4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195

メイン画像

4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195
4976124093739 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195

水性シリコンタフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
容量(L)0.2
内容量1缶注文コード07368195品番4976124093739
参考基準価格(税別)¥2,156販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。
屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。
鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。

用途
鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。
屋内外木部。
モルタル・コンクリート。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
トラスコ品番525-1821グレー容量(L)0.2主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面塗布面積(m2)1.4~2標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
注意
※手で触って簡単に落ちるさびは、あらかじめ取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする