メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
水性弾性ブロック・外かべ用S 16kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07369148
品番
4976124240560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途
ブロックべい・モルタルべいに最適。
コンクリート・スレート・レンガ・しっくいなどの外壁。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、水、防かび剤、防藻剤
トラスコ品番
859-8926
色
ベージュ
容量(L)
14.2
主な用途
外カベ・塀
塗布面積(m
2
)
約14〜18
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約4以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
乾燥時間
約3時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)