メイン画像

4976124145612 水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ 07369218 4976124145612 水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ 07369218

水性シリコン外かべ用 16kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07369218 品番4976124145612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。
強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。
シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。

用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く) 成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水 トラスコ品番859-9130 マリーゴールド 容量(L)13.1 主な用途外カベ 塗布面積(m2)約50〜60 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約3以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする