メイン画像

4976124200885 水性セメント屋根かわら用 3kg ニッペホームプロダクツ 07369376 4976124200885 水性セメント屋根かわら用 3kg ニッペホームプロダクツ 07369376

水性セメント屋根かわら用 3kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07369376 品番4976124200885
参考基準価格(税別)¥11,314 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
美しいつやのある仕上がりです。

用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番859-9467 グレー 容量(L)2.8 塗布面積(m2)11〜19 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
注意
※釉薬瓦・無釉瓦(和瓦などの粘土系瓦)・施釉セメント瓦・コンクリート瓦・乾式洋瓦・シングル瓦・天然石瓦には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする