メイン画像

水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07369471 品番 4976124888014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。

用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) トラスコ品番123-3345 コットン 容量(L)0.15 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約1.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする