メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
油性塗料 つやありEXE 1.6L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07369866
品番
4976124430725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途
フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
859-8896
色
イエロー
容量(L)
1.6
主な用途
木部、鉄部
塗布面積(m
2
)
約11
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1.6L
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
約8〜16以上
乾燥時間
夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間