4976124525551 油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ 07369927

メイン画像

4976124525551 油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ 07369927
4976124525551 油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ 07369927

油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オーク
内容量1缶注文コード07369927品番4976124525551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。

用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤トラスコ品番859-8983オーク容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする