メイン画像
ニッペホームプロダクツ
油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ウォルナット
メープル
けやき
チーク
オーク
ウォルナット
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07369936
品番
4976124525650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途
ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。
成分
合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
トラスコ品番
859-8988
色
ウォルナット
容量(L)
14
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
約80~140
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
油性 or 水性
油性
乾燥時間
約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性