メイン画像

油性シリコンタフ 容量0.7L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07369961 品番 4976124218026
参考基準価格(税別)¥4,676 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。
アルミにも塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。

用途
トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番831-5258 アイボリー 容量(L)0.7 主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部 塗布面積(m2)7 使用場所屋内・屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7L 油性 or 水性油性 乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
※塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする