曜日別特売
4976124219320 油性シリコンタフ 容量0.7L ニッペホームプロダクツ 07369970

メイン画像

油性シリコンタフ 容量0.7L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1缶注文コード07369970品番4976124219320
参考基準価格(税別)¥4,676販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。
アルミにも塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。

用途
トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番831-5257ブラック容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
※塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする