メイン画像

4976124270178 ラッカースプレーAC 400ml ニッペホームプロダクツ 07369988 4976124270178 ラッカースプレーAC 400ml ニッペホームプロダクツ 07369988

ラッカースプレーAC 400ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07369988 品番 4976124270178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。
簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。

用途
自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。
建築工事、土木工事などのマーキングに。
トラスコ品番602-5311 ホワイト 容量(L)0.4 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木部・鉄部(床を除く) 塗布面積(m2)0.6〜1.2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
※塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする